エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65661997
品番
EA947SH-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):41●取付ねじ長(mm):15.5●材質:66ナイロン●厚鋼用●EA947SC-101〜SC-110用
アズワン品番
65-9318-98