エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65662006
品番
EA947SK-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101〜SC-110用
アズワン品番
65-9319-02