エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:E19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SA-101〜SA-110用
注文コード
65662015
品番
EA947SL-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:E19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SA-101〜SA-110用
アズワン品番
65-9319-03