AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の リレー
AUTONICS(オートニクス)の リレーソケット
共用11ピンソケットPSシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
65662023
品番
PS-11(N)
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
共用丸形11ピンソケット
ピン数(ピン)
11
適合本体
タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.3MB)