エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:E31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長(mm):18.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SC-101〜SC-110用
注文コード
65662024
品番
EA947SL-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:E31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長(mm):18.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SC-101〜SC-110用
アズワン品番
65-9319-05