AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
AUTONICS(オートニクス)の カウンタ
小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC4.5〜30
注文コード
65662093
品番
LA8N-BV-L
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
DIN48×24mm。
小型・加算専用カウンタ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
入力種類
(信号)電圧入力
入力電圧(V)
DC4.5〜30
保護等級
IP66(IEC規格)
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
有
取扱説明書:
(1.2MB)