LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

(1件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧入力(PNP:DC5〜30V)/無電圧入力(NPN)選択 電源電圧(V)AC24/DC24〜48 注文コード65662145 品番CX6M-2P2
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は入力・入力電圧・電源電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001〜99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s〜99999.9h。

表示桁数6 入力電圧入力(PNP:DC5〜30V)/無電圧入力(NPN)選択 出力1段プリセット+2段プリセット 電源電圧(V)AC24/DC24〜48 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒〜99.99秒設定可能 奥行(mm)45 最高計数速度5kcps
取扱説明書:(3.0MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
短胴カウンタとして

最近はカウンタのような単機能の製品は販売メーカーが少なくなってしまいました、手頃な価格で必要最低限のプリセットカウンタとして十分だと思います
扉面に取り付けるのにも短胴なのがとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする