曜日別特売
S7473 アルミ線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65662165

アルミ線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング注文コード65662165品番S7473
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途ねじ込み用材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング適合電線(mm2)【アルミ線】~78内径ねじ寸法M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする