エスコ
ベアリングナット EA949KBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M150×2.0、D3/195、D4/171、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●材質:SS400
注文コード
65662259
品番
EA949KB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M150×2.0、D3/195、D4/171、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-83
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方