曜日別特売

プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示桁数4電源電圧(V)AC24/DC24~48出力1段プリセット注文コード65662267品番CT4S-1P2
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。

出力1段プリセット出力方式1段プリセット最高計数速度10kcps電源電圧(V)AC24/DC24~48レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数4取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65662285
2023-08-24
用途: タイマーカウンターの故障時の交換用
光進産業建設業・工事業

設定によりタイマーにも、カウンターにもなるとのことで試し買。バッチ式乾燥炉のタイマー交換が年数回あります、保守部品として保管。さらに計量装置のカウンターとして使用検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする