画像準備中

プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示桁数4 電源電圧(V)AC100〜240 出力1段プリセット 注文コード65662285 品番CT4S-1P4
参考基準価格(税別)¥10,820 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は表示桁数・電源電圧・出力など44種類から選べます 他の種類を見る

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001〜999.9/6桁:0.00001〜99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。

出力1段プリセット 出力方式1段プリセット 最高計数速度10kcps 電源電圧(V)AC100〜240 レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒〜99.99秒設定可能 表示桁数4 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(3.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65662285
2023-08-24
用途:
タイマーカウンターの故障時の交換用
光進産業 様 (建設業・工事業)

設定によりタイマーにも、カウンターにもなるとのことで試し買。バッチ式乾燥炉のタイマー交換が年数回あります、保守部品として保管。さらに計量装置のカウンターとして使用検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする