木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65662365 品番EA951EL-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410


材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
ひじが置ける平らな(平型)手すり。

仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利! アズワン品番65-9326-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする