曜日別特売
7430 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65662470

7430 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65662470
7430 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65662470

アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質アルミ注文コード65662470品番7430
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途
ALC板用
材質アルミΦD14.5ドリル径(Φmm)8適合電線(mm2)~78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする