曜日別特売
EA966MC-207 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662530

EA966MC-207 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662530
EA966MC-207 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662530

ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UKP形:207●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/47.6、L/167、A/48、J/127、N/17、N1/21、H1/19、H2/94、H5/97、B1/43●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1600●テーパ穴形注文コード65662530品番EA966MC-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:207●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/47.6、L/167、A/48、J/127、N/17、N1/21、H1/19、H2/94、H5/97、B1/43●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1600●テーパ穴形アズワン品番65-9329-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする