曜日別特売
EA966MC-215 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662548

EA966MC-215 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662548
EA966MC-215 ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコ 65662548

ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UKP形:215●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/82.6、L/275、A/74、J/217、N/25、N1/31、H1/28、H2/163、H5/167、B1/73●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):8300●テーパ穴形注文コード65662548品番EA966MC-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
19,500


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:215●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/82.6、L/275、A/74、J/217、N/25、N1/31、H1/28、H2/163、H5/167、B1/73●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):8300●テーパ穴形アズワン品番65-9329-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする