曜日別特売
EA966NA-2 ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコ 65662767

EA966NA-2 ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコ 65662767
EA966NA-2 ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコ 65662767
EA966NA-2 ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコ 65662767

ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ注文コード65662767品番EA966NA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
2,070
仕様●呼び番号UFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする