大阪避雷針工業(OHK)
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【金物】アルミ製
注文コード
65662820
品番
7464
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
接着用
材質
【金物】アルミ製
ΦD
13
適合電線(mm
2
)
~60
材質(台)
ステンレス製