大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
黄銅
注文コード
65662951
品番
7012-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンクリート用
材質
黄銅
ΦD
13
ドリル径(Φmm)
11
適合電線(mm
2
)
~60