曜日別特売
7449 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663310

7449 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663310
7449 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663310

アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様【鉄溶融亜鉛めっき金物】中材質アルミ、鉄溶融亜鉛めっき注文コード65663310品番7449
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
鉄骨用
仕様【鉄溶融亜鉛めっき金物】中材質アルミ、鉄溶融亜鉛めっきL50DM8×40C30ΦD13適合電線(mm2)~78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする