大阪避雷針工業(OHK)
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】中
材質
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
注文コード
65663319
品番
7451
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】中
材質
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
L
50
D
M8×40
C
30
ΦD
14.5
適合電線(mm
2
)
~78