円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65663344 品番 CR18-8DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。

直径(Φmm)(検出面)18 タイプコード引き出しタイプ 出力NPNオープンコレクタ コード長さ(m)2 検出距離(mm)8 電源電圧(V)DC12〜24 保護等級IP66(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体 センサ形状シールド
取扱説明書:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする