大阪避雷針工業(OHK)
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【ステンレス金物】小
材質
アルミ、SUS304
注文コード
65663407
品番
7452
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用
仕様
【ステンレス金物】小
材質
アルミ、SUS304
L
35
D
M6×30
C
15
ΦD
13
適合電線(mm
2
)
~60