PS12-4DP 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65663448 PS12-4DP 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65663448

角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65663448 品番 PS12-4DP
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

検出距離(mm)4 直径(Φmm)(検出面)12 方向前面検出 出力PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12〜24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 検出対象磁性金属
取扱説明書:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする