AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65663475
品番
PSN17-5DNU
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
検出距離(mm)
5
直径(Φmm)
(検出面)17
方向
上面検出
出力
NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)
DC12〜24
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード長さ(m)
2
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)
タイプ
コード引き出しタイプ
検出対象
磁性金属
取扱説明書:
(0.3MB)