エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65663546 品番 EA995BR-53
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620


様々な梱包・緩衝剤に。

仕様●幅(mm):600●厚み(mm):3.5●長さ(m):20●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ アズワン品番65-9341-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする