大阪避雷針工業(OHK)
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
注文コード
65663556
品番
7483-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
丸馳折版用
材質
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
ΦD
14.5
適合電線(mm
2
)
~78