曜日別特売
7486-1 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663635

7486-1 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663635
7486-1 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663635

アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製注文コード65663635品番7486-1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
角馳折版用
材質【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製ΦD13適合電線(mm2)~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする