エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用樹脂板
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
65663765
品番
EA997XD-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
入数は5枚入りです。
接着タイプ。
仕様
●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー
アズワン品番
65-9343-14