エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(胴ベルト) EA998FRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65663835
品番
EA998FR-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト・縫製糸に耐熱性に優れた素材を採用した難燃タイプ。溶接作業や高炉等の熱源近くでの作業に最適。
仕様
●耐荷重:100kg以下(装備重量含む)●重量:1,030g●材質:ストラップ/中/ベクトラン、表面/コーネックス ベルト/コーネックス●<ベルト仕様>●サイズ:50×1,200mm●バックル形状:ワンタッチ式●<ランヤード仕様>●サイズ:22×1,600mm●第一種ショックアブソーバ付●平綱式●アルミフック
アズワン品番
65-9344-02