墜落制止用器具(胴ベルト) EA998FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65663844 品番EA998FR-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。

仕様●耐荷重:100kg以下(装備重量含む)●重量:1,250g●材質:巻取式ストラップ/中/ベクトラン、表面/ポリエステル ベルト/ナイロン●<ベルト仕様>●サイズ:50×1,200mm●バックル形状:スライド式●<ランヤード仕様>●サイズ:15×1,450mm●巻取式●アルミフック(回転型)●2wayリトラの最上級モデル アズワン品番65-9343-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする