大阪避雷針工業(OHK)
ビニル管取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【鉄亜鉛めっき金物】小
材質
黄銅製、鉄溶融亜鉛めっき
注文コード
65663915
品番
7621
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用(VE28)
仕様
【鉄亜鉛めっき金物】小
材質
黄銅製、鉄溶融亜鉛めっき
L
35
D
M6×30
C
15