AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
角形プラットタイプ近接センサ直流3 線式PFIシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65663956
品番
PFI25-8AC
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)
(検出面)25
タイプ
コード引き出しタイプ
出力
交流2線式NC
耐電圧
AC1500V(50/60Hz)1分間
コード長さ(m)
2
方向
上面検出
検出距離(mm)
8
電源電圧(V)
AC100〜240
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
磁性金属
取扱説明書:
(0.3MB)