AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65663974
品番
AS80-50DP3
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長距離検出タイプ。
サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。
NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。
電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)
(検出面)80
タイプ
コード引き出しタイプ
出力
PNP NO+PNP NC
コード長さ(m)
2
方向
上面検出
検出距離(mm)
50
電源電圧(V)
DC12〜48
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)
検出対象
磁性金属
取扱説明書:
(0.3MB)