S7921 保護管取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663985

保護管取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ【金物】小仕様【使用導線】VE28材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング注文コード65663985品番S7921
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途鉄骨用仕様【使用導線】VE28材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティングサイズ【金物】小L35DM6C15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする