曜日別特売
7489 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664360

7489 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664360
7489 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664360

アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質【金物】アルミ製注文コード65664360品番7489
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
立馳折版用
材質【金物】アルミ製ΦD14.5適合電線(mm2)~78材質(台)鉄溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする