AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
小型光電センサBYDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
限定距離反射型
検出距離(mm)
10〜50
注文コード
65664419
品番
BYD50-DDT-U
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型、省スペース取り付け可能。
検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。
上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
出力
NPNオープンコレクタ
検出方式
限定距離反射型
検出距離(mm)
10〜50
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12〜24
保護等級
IP64(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
不透明体、半透明体
取扱説明書:
(0.6MB)