大阪避雷針工業(OHK)
鉄筋接続クランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉄溶融亜鉛めっき
仕様
【導線】アルミ線
注文コード
65664448
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銅線用
仕様
【導線】アルミ線
材質
鉄溶融亜鉛めっき
幅(mm)
30
材質(端子)
アルミ製