U字型光電センサBUPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)50 検出対象Φ4mm以上の不透明体 出力NPNオープンコレクタ 注文コード65664534 品番BUP-50-HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,120
この商品は検出距離・検出対象・出力など10種類から選べます 他の種類を見る

強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。

出力NPNオープンコレクタ 検出方式透過型 検出距離(mm)50 接続コード引き出しタイプ7m 電源電圧(V)DC12〜24 感度調整- 取得規格CE、RoHS 検出対象Φ4mm以上の不透明体
取扱説明書:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする