AUTONICS(オートニクス)
U字型光電センサBUPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
検出距離(mm)
50
30
50
検出対象
Φ4mm以上の不透明体
Φ4mm以上の不透明体
Φ0.15mm以上の不透明体
出力
NPNオープンコレクタ
NPNオープンコレクタ
PNPオープンコレクタ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65664543
品番
BUP-50-HDL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,120
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
出力
NPNオープンコレクタ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
50
接続
コード引き出しタイプ8m
電源電圧(V)
DC12~24
感度調整
-
取得規格
CE、RoHS
検出対象
Φ4mm以上の不透明体
取扱説明書:
(0.4MB)