曜日別特売
BUP-50S U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65664568

U字型光電センサBUPシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
検出距離(mm)50
検出対象Φ0.15mm以上の不透明体
出力NPNオープンコレクタ
内容量1個注文コード65664568品番BUP-50S
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。

出力NPNオープンコレクタ検出方式透過型検出距離(mm)50接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24感度調整ボリュウーム取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ0.15mm以上の不透明体
取扱説明書:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする