AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
U字型光電センサBUPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65664577
品番
BUP-50S-P
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
出力
PNPオープンコレクタ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
50
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12〜24
感度調整
ボリュウーム
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ0.15mm以上の不透明体
取扱説明書:
(0.4MB)