AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65664629
品番
BEN5M-MDT
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。
接続
コード引き出しタイプ2m
検出方式
回帰反射型
検出距離(mm)
5000
検出対象
Φ60mm以上の不透明体
出力
NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)
感度調整
ボリュウーム
電源電圧(V)
DC12〜24
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)で1分間
取扱説明書:
(0.5MB)