1002 鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK) 65664667

1002 鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK) 65664667
1002 鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK) 65664667

鉄筋接続クランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質(端子)銅スズめっき仕様【主筋】22~36Φ迄注文コード65664667品番1002
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途銅線用仕様【主筋】22~36Φ迄その他【鬼撚線】-電線太さ(mm2)【IV電線】22材質(端子)銅スズめっき材質(ボルト)鉄・ユニクロめっき端子【D1】Φ7.4、【D2】Φ10.9、【L】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする