大阪避雷針工業(OHK)
鉄筋接続クランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
材質(端子)
銅スズめっき
仕様
【主筋】22~36Φ迄
注文コード
65664850
品番
1003
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銅線用
仕様
【主筋】22~36Φ迄
その他
【鬼撚線】-
電線太さ(mm
2
)
【IV電線】38
材質(端子)
銅スズめっき
材質(ボルト)
鉄・ユニクロめっき
端子
【D1】Φ9.4、【D2】Φ13.4、【L】40