AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の エリアセンサ・ライトカーテン
薄型エリアセンタBWPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65665119
品番
BWP20-08
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
190
ピッチ(mm)
(光軸)20
出力
NPNオープンコレクタ
検出方式
透過形
検出距離(mm)
5000
接続
コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)
DC12〜24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
7ms
検出距離(m)
5
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ30mm以上の不透明体
取扱説明書:
(0.4MB)