AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の エリアセンサ・ライトカーテン
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65665198
品番
BWPK25-05
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
140
ピッチ(mm)
(光軸)25
出力
NPNオープンコレクタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.9×30×140
検出方式
透過形
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12〜24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
30ms
検出距離(m)
3
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ35mm以上の不透明体
取扱説明書:
(2.1MB)