※施工手順
サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ウレタンポストRU用接着剤 1.2kg/セット(4本分)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65665618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サンポール:ウレタン製ポストRUシリーズ専用の接着剤です。
接着剤の目安量はウレタン製ポスト1本あたり250gとなります。
1セットで4本分取付可能です。
仕様
1セット当たりの取付可能本数:4本
セット内容
主剤:0.6kg、硬化剤:0.6kg
容量(kg)
1.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません