岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65665706
品番
CF-S21NR
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途
工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×262×284
色
ブルートウメイ
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
1410
有効内寸(mm)
335×232×252
外寸(mm)
366×262×284
内寸(mm)
335×232×261
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※本来の使用用途以外の使用は行わないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700