岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
TP規格コンテナー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
66.8
色
グレー
注文コード
65665873
品番
TP-364L-B-G
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
容量(L)
66.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×381
色
グレー
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質
PP
質量(g)
2550
有効内寸(mm)
626×291×359
内寸法(mm)
635×300×369
外寸法(mm)
670×335×381
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700