岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 仕切板
導電性仕切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65665986
品番
仕切り3611 導電
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
長さ(mm)
360
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
5
色
ブラック
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
材質
導電PP
質量(g)
120
対応商品
EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)
360×5×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700